曜日別特売

IHマ-ブル深フライパン

IHマ-ブル深フライパン - MISMIHマ-ブル深フライパン - MISMIHマ-ブル深フライパン - MISMIHマ-ブル深フライパン - MISMIHマ-ブル深フライパン - MISMIHマ-ブル深フライパン - MISMIHマ-ブル深フライパン - MISMIHマ-ブル深フライパン - MISM

深さのあるIH対応フライパンです

材質表面:内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装加工、、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79942180-20217×380×105
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
79942189-26275×460×160
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
79942198-28292×480×145
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする