熱中対策バンド[I-BOW]

熱中対策バンド[I-BOW] つくし工房

暑熱による身体リスクをお知らせする腕時計型ウェアラブルデバイス
2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出

用途身体のリスクが高まると言われている深部温度37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知し、着用者に水分補給や休息を促します 付属品専用充電USBケーブル 材質本体:ABS、ベルト:シリコン(メッシュタイプ) 質量(g)約30 温度(℃)リスク検知:37.8(深部体温) ベルトフリーサイズ(調整可能) センサー2つ(外気温度、皮膚温度) 機能ON/OFF機能:切替スイッチあり 電池リチウムポリマー電池180mAh(交換不可) 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)約1 充電可能回数約400回 警報機能[方法]音・光・振動、[パターン]正常時:音なし/光緑点滅/振動なし 検知時:音あり/光赤点滅/振動あり、[その他パターン]電池残少:光ゆっくり赤点滅 電池切れ:無点灯 検知時間(秒)90(に1回) アラーム約70db NETIS番号KT-230099-A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.5×11.4×51.3 使用可能日数1日8時間使用で最長約90日間(満充電時) [使用状況により電池が早く消耗する場合がありますので、電池残量に応じて充電をお勧めいたします] 内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79951964 CN5018
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする