Arena Canyon
CPU:RPL-P 28W
ストレージ:無
メモリ:無
Wi-Fi:有
OS:無
VESA対応
コード:要C5
メモリー・無
2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート
8 GBおよび16 GBテクノロジーを最大64 GBまでサポート
オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ
4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属質量(kg)PCのみ:0.49、(Unit: gift box + accessory + device)1.6電源120W電源アダプター(U5/U7)対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | UbuntuOS無RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール内容量1台