液晶モニタ 27型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY279HF

液晶モニタ 27型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY279HF ASUS(エイスース) 液晶モニタ 27型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY279HF ASUS(エイスース) 液晶モニタ 27型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY279HF ASUS(エイスース) 液晶モニタ 27型 フルFHD/IPS/Eye Care/3年保証 VY279HF ASUS(エイスース)

100Hz リフレッシュ レートの 27 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。
最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmoothMotion テクノロジーにより、トレースが不要になり、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。
Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します
独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。

仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載 付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)4.1、(本体・パッケージ込)6.0 寸法61.3×43.6×20.2 cm 電源100-240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 15W以下、スタンバイ時 0.5W以下 型番VY279HF 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync コントラスト比1300:1(typ) 液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.311mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)BLACK 調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上23°~下5° RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79952296 VY279HF
オープン
20,980
23,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする