日本規格協会
ISO/IEC 27001:2022(JIS Q27001:2023)情報セキュリティマネジメント
ISO/IEC 27001:2022 改正対応。改正のポイントを押さえてマネジメントシステムの有効性向上
仕様
初版年月日:2023/12、版型:A5
ページ数
176
ジャンル
工学・工業
著者名
中尾康二・山下真
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79954204
9784542305502
¥
5,900
¥
5,900
書籍
¥
6,490
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください