空調作業服12Vバッテリ?ペルチェファンセット

空調作業服12Vバッテリ?ペルチェファンセット さくら電子

綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群!12Vバッテリー+ペルチェ素子を搭載した急速冷却ファンのフルセット。

用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)バッテリー:約320、ファン:約135(1台)、急速充電アダプター:約45 穴径(Φmm)ファン服:約90対応 出力急速充電アダプター:5.0V=3.0A/9.0A=2.0A/12.0V=1.5A 出力電圧DC7V~12V=2.5A(MAX) 定格容量20000mAh 入力急速充電アダプター:100-24V~50/60Hz0.7A 充電時間(時間)(満充電)約6 電池残量表示 素材綿100% プレート温度(℃)ファン:約13.6~14.3 内容量1セット
注意
※セットにはファンカバー、バッテリーケース、シガーソケット付き
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79953170 KU91400-sbt07 バッテリー:約102×70×27、ファン:約114×107.6×47.2、急速充電アダプター:約59×39×27 シルバー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
79953179 KU91400-sbt07 (バッテリー)約102×70×27、(ファン)約114×107.6×47.2、(急速充電アダプター)約59×39×27 シルバー、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
79953188 KU91400-sbt07 (バッテリー)約102×70×27、ファン:約114×107.6×47.2、(急速充電アダプター)約59×39×27 シルバー、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了
79953197 KU91400-sbt07 バッテリー:約102×70×27、ファン:約114×107.6×47.2、急速充電アダプター:約59×39×27 チャコール、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
79953206 KU91400-sbt07 (バッテリー)約102×70×27、ファン:約114×107.6×47.2、(急速充電アダプター)約59×39×27 チャコール、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
79953215 KU91400-sbt07 バッテリー:約102×70×27、ファン:約114×107.6×47.2、急速充電アダプター:約59×39×27 チャコール、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする