空調作業服24Vバッテリ?ペルチェファンセット

空調作業服24Vバッテリ?ペルチェファンセット さくら電子

綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群!24Vバッテリー+ペルチェ素子を搭載した急速冷却ファンのフルセット。

用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)バッテリー:約109×73×41、ファン:約114×107.6×47.2 質量(g)バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 穴径(Φmm)ファン服:約90対応 出力急速充電アダプター:DC13.2V 1.8A 出力電圧DC6V~12V=2.0A(MAX) 定格容量26000mAh 入力急速充電アダプター:AC100V-240V~50/60Hz0.8A 電池残量表示 素材綿100% プレート温度(℃)ファン:約13.6~14.3 内容量1セット
注意
※セットにはバッテリーケース付き
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79952524 KU91400-sbt09 シルバー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
79952540 KU91400-sbt09 シルバー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
79952549 KU91400-sbt09 シルバー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了
79952558 KU91400-sbt09 チャコール、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
79952567 KU91400-sbt09 チャコール、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
79952576 KU91400-sbt09 チャコール、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする