充電式ミニミストファン

充電式ミニミストファン ファミリー・ライフ 充電式ミニミストファン ファミリー・ライフ 充電式ミニミストファン ファミリー・ライフ 充電式ミニミストファン ファミリー・ライフ 充電式ミニミストファン ファミリー・ライフ 充電式ミニミストファン ファミリー・ライフ 充電式ミニミストファン ファミリー・ライフ

ひんやり涼風を持ち運ぶ!潤いミストで乾燥も防ぐ。
色/ホワイト
持ち運びやすい取っ手付きで家中どこでもヒンヤリ快適!
タンクに水を入れるだけ!
氷追加で更に涼しく!
卓上にも置けるコンパクト設計
取っ手付きで持ち運び簡単
6ヶ月間保証書付き

材質ABS樹脂 質量(g)(約)815 消費電力(W)最大9 連続使用時間(時間)(弱)約4・(中)約3・(強)約2 バッテリー200mAh/3.7V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15×14.5×18 風量調整3段階(強/中/弱) 充電時間(時間)約4 定格入力DC5V/2A 噴射量(mL/h)ミスト:30~35 水タンク容量(mL)240 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79954947 a32629
オープン
4,990
5,489 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする