山喜産業 山喜産業の ねじ・ボルト・釘 山喜産業の 釘 山喜産業の バラ釘 焼杉用釘(スクリュー) 焼杉用釘(スクリュー) 注文コード 焼杉専用布目平頭スクリュー釘 鉄材 材質鉄 色つや消し黒 線径(Φmm)2.18 頭部径(Φmm)5.5 頭部平頭 胴部スクリュー 内容量1箱 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3616023101432 3616023101438 長さ(mm) 選択解除 3238 入数 選択解除 約900約1000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80015698 3616023101432 32 約1000 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 80015707 3616023101438 38 約900 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ねじ・ボルト・釘 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステン釘セット ハイロジック 税込¥824 ¥749 バスケットへ 釘セット ハイロジック 税込¥945 ¥859 バスケットへ 丸釘セット ハイロジック 税込¥615 ¥559 バスケットへ 3カ-W スパンクナット(BF 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W スパンクナット(BP 大阪魂 税込¥734 ¥667 Cロック(CLH71タイプ 大阪魂 税込¥734 ¥667 Cロック(CLタイプ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 又釘(鉄/めっき)(パック品) 大里 税込¥582~ ¥529~ ブラインドリベット(アルミスチール) ロブスター(ロブテックス) 税込¥3,958~ ¥3,598~ (18) ニッケルクミネジ(コニビオラ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ニッケルBSフォトスタンド(ツナギ 大阪魂 税込¥48,048~ ¥43,680~ ニッケルBSフォトスタンド(オスメス 大阪魂 税込¥100,286~ ¥91,169~ ニッケルフォトスタンドオス(アシ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ニッケルBSフォトスタンドメス(エントウ 大阪魂 税込¥64,302~ ¥58,456~ ニッケルBSフォトスタンドメス(ナベ 大阪魂 税込¥66,939~ ¥60,854~ ニッケルBSフォトスタンド(リョウメス 大阪魂 税込¥110,880~ ¥100,800~ ニッケルBSフォトスタンド(リョウオス 大阪魂 税込¥131,414~ ¥119,467~ ニッケルクミネジ(メネジBS(コニ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルBSフォトスタンドオス(ナベ 大阪魂 税込¥89,394~ ¥81,267~ ニッケルBSフォトスタンドメス(ミニ 大阪魂 税込¥52,033~ ¥47,303~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘釘バラ釘スクリュー釘・リング釘 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります 丸釘 スクリュー釘・リング釘 傘釘 特殊釘その他釘 シェアする マイページ 最近見た商品