タマツ
トイレノ姿勢保持手スリ マエテア
付け外し可能な大きな前手すりと、幅広い左右の手すりで姿勢崩れを支え、前傾姿勢を保ちます。
材質
手すり:天然木 /手すりフレーム:ステンレス
質量(kg)
13
幅(cm)
【本体】62~71(左右調節4.5cm)
寸法(cm)
【前手すり幅】50.8~59.8(左右調節4.5cm)【手すり高さ】55.6~70.6(3cmきざみ6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62~71×42~50×55.6~70.6
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80032410
MT-100
¥
128,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください