2024エア―クラフト バッテリー

2024エア―クラフト バッテリー バートル

京セラ製2024年モデルエアクラフト用バッテリー

用途エアークラフト用バッテリー セット内容リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1 質量(g)400 対応機種AC08-1/AC08-2、AC370/371、AC310/311 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×84.5×29.5 バッテリー電圧(V)14.6 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)5000 稼働時間(時間)22V:1+15V:約5(平均65L/秒)、15V:3+約4.5(平均65L/秒)、10V:約13、7V:約30 バッテリー容量(Wh)73 内容量1個
注意
※AC08-1/AC08-2、AC370/371、AC310/311ファンの専用品です。
※AC270/271以前のファンおよびAC180ファンケーブル、AC190充電器は使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80049246 AC08
27,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする