ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ キャンドルスタンド ウィンドライト 11430-20

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ キャンドルスタンド ウィンドライト 11430-20 GARDENA(ガルデナ) ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ キャンドルスタンド ウィンドライト 11430-20 GARDENA(ガルデナ) ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ キャンドルスタンド ウィンドライト 11430-20 GARDENA(ガルデナ) ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ キャンドルスタンド ウィンドライト 11430-20 GARDENA(ガルデナ) ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ キャンドルスタンド ウィンドライト 11430-20 GARDENA(ガルデナ) ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ キャンドルスタンド ウィンドライト 11430-20 GARDENA(ガルデナ)

屋外で使えるキャンドルスタンド。モダンでエレガントなデザイン。キャンドルの高さや燃え方を調整する内部プレート。使用できるキャンドルは高さ8cm、直径6cmまで。
ガラスドームの下部と蓋は金属素材で高品質。丸みを帯びたガラスドームがキャンドルを雨風から守る。
【設置方法】キャンドルスタンドを別売の柄(No.11300-20)、もしくはクランプ(No.11410-20)にワンタッチで取付

用途ガーデニング用品として。ガーデンキャンドル キャンドルランタン ガーデン用品 取付簡単 園芸 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン 材質プラスチック、スチール、ガラス 質量(g)650 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)15.5×15.5×19.8 内容量1個
注意
※安定して固定するために、硬い地面でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80050384 970536901
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする