曜日別特売

表面プロファイルゲージ

表面プロファイルゲージ - アミッタリ表面プロファイルゲージ - アミッタリ表面プロファイルゲージ - アミッタリ

表面プロファイルゲージ
このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。
選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。
統合されたデザイン
軽量でシンプル構造
デジタルによる明瞭表示
自動シャットダウン機能
単位変換
最大値ラッチ、低電圧アラーム表示機能付き
表面ピーク・トラフ高さの直接測定
平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可
USB又はBluetoothデータ出力(オプション)

付属品本体、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)176×63×25質量(g)310(電池を含まず)電源単四電池×2本精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方)測定精度>30(毎分測定値)範囲0~750μm/(0mils~29.5mils)分解能1μm(0.1mils)相対湿度85%未満ディスプレイLCDディスプレイ操作温湿度温度:0~50、湿度:<80%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176838AR-131A
75,000
74,980
82,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする