初田製作所
消火器設置台 ハローキティベース
インパクト大のキティちゃん型消火器ケースです。玄関やキッチンやリビングで見せる収納として楽しく防災に備えることができます。※本商品はケースのみです。消火器本体は別途お買い求めください。
材質
ABS
寸法(mm)
全幅242×奥行179×全高297、収納部:Φ97
質量(g)
820
対応機種
初田製作所ABC粉末消火器3型および住宅用消火器(ホースがついていないもの)※ホースのついた消火器は収納することができません
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178360
HKB-1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハローキティ消火器プロモーションビデオ
参考になった