ベストコ
StyleStorage 折りたためるステンレスシンクスライドラック
シンクの幅に合わせて伸縮できるスライドラック
用途
電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質
本体:ステンレス鋼、キャップ:シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)405~610×240×10
色
ワームグレー
本体質量(g)
(約)500
生産国
中国
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182280
LD-230
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください