ベストコ
StyleStorage 回転トレー
冷蔵室の中だけではなく、棚や食卓など様々なシーンで活用できます。
用途
電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質
トレー・ベース:AS樹脂、止め具・べアリングホルダー:ポリプロピレン、すべり止めシート:熱可塑性エラストマー、ベアリング:ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)245×245×40
色
クリアブルー
本体質量(g)
(約)293
生産国
日本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182298
LD-284
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください