ベストコ
ドットリッチ ステンレス3層鋼フライパン
内面特別構造でこびりつきにくい熱伝導のよいステンレス3層鋼フライパン
用途
電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質
材料の種類/本体:SUS304(0.5mm)+アルミニウム(1.3mm)+SUS430(0.5mm)、その他材料/ハンドル:フェノール樹脂、内面:ステンレス(特殊凸加工)、外面:ステンレス(ミラー仕上げ)
寸法(mm)
(約)393×200×81
サイズ(cm)
20
本体質量(g)
(約)790
生産国
中国
表面処理(カラー)
ミラー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182307
ND-241
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください