そうめん流し器 腹ペコパンダ

そうめん流し器 腹ペコパンダ - ベストコそうめん流し器 腹ペコパンダ - ベストコそうめん流し器 腹ペコパンダ - ベストコ

パンダと一緒にそうめん流し

用途電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)材質桶・薬味入れ:AS樹脂、駆動部・底板:ABS樹脂、ナット:ステンレス鋼寸法(mm)(約)390×255×160グリーン本体質量(g)(約)1120生産国中国内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80182264LD-286
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする