ベストコ
そうめん流し器 波乗りパンダ
(1件のレビュー)
パンダと一緒にそうめん流し
用途
電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質
桶・薬味入れ:AS樹脂、駆動部・底板:ABS樹脂、ナット:ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)390×255×160
色
ブルー
本体質量(g)
(約)1110
生産国
中国
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182255
LD-285
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください