ベストコ
ドットリッチ ステンレス3層鋼フライパン
内面特別構造でこびりつきにくい熱伝導のよいステンレス3層鋼フライパン
用途
ガス・IHオール熱源対応
材質
材料の種類/本体:SUS304(0.5mm)+アルミニウム(1.3mm)+SUS430(0.5mm)、その他材料/ハンドル:フェノール樹脂、内面:ステンレス(特殊凸加工)、外面:ステンレス(ミラー仕上げ)
生産国
中国
表面処理(カラー)
ミラー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(cm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182316
ND-242
(約)433×254×85
24
(約)990
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
80182325
ND-243
(約)453×274×89
26
(約)1100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください