ベストコ
StyleStorage 冷蔵室スライド棚
高さ3段階、幅25~35cmまで調節できる冷蔵室スライド棚
用途
電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質
サイドフレーム・棚板:ポリスチレン、すべり止め:シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)250~350×200×140
色
クリアブルー
本体質量(g)
(約)320
生産国
日本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182289
LD-283
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください