ベストコ
早わざ仕切りフライパン
1度に3つの料理が作れる便利な仕切りフライパン
用途
ガス・IHオール熱源対応
材質
本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/ふっ素樹脂塗膜加工、底面/鉄・アルミニウム溶射加工、ハンドル/フェノール樹脂
寸法(mm)
(約)477×27×75
色
ブラック
本体質量(g)
(約)980
生産国
中国
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182334
ND-651
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください