正真鍮上敷鋲

正真鍮上敷鋲 - 錺技研正真鍮上敷鋲 - 錺技研正真鍮上敷鋲 - 錺技研

じゅうたんやカーペットを固定するために使用される鋲です。

材質真鍮寸法L(mm)25寸法H(mm)2寸法d(mm)1.24寸法D(mm)11仕上正真鍮内容量1箱(300本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178929#432
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする