組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分

組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分 - シンプルプラス組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分 - シンプルプラス組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分 - シンプルプラス組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分 - シンプルプラス組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分 - シンプルプラス組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分 - シンプルプラス組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分 - シンプルプラス組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分 - シンプルプラス

断水、非常、災害時にはトイレが使えなくなることも…そんな緊急時のトイレの心配を解決します!
コンパクトサイズ・ニオイ軽減・大きめの袋で衛生的・カンタン組み立て/ダンボールをはめ込むだけで組み立てカンタン!非常時にもサッと組み立てることができます。

仕様組立式セット内容簡易トイレ(折りたたみ式ダンボール) 処理袋1枚+凝固剤5個寸法(mm)ダンボール組立時 320×225×300質量(g)815内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80182228CHOIRE
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする