ホワイトサム
ENDOギッタークープ大
生チョコレートや羊羹、ゼリーなど柔らかい商品のカットに。カット台は取り外し可能で衛生的です。
用途
カット台にのせた商品を縦にカットし、90℃回転させて正方形にカット。
付属品
Tバー1ケ・レンチ1ケ・スパナ大2ケ・スパナ小1ケ・ボトルナット6組・下敷(ステンレス)1枚・替ワイヤー40本
材質
本体・カット台:ステンレス製
寸法(mm)
カット台:310×305
質量(kg)
約10.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
540×400×140
内容量
1台
注意
※ワイヤーの取扱いには十分に御注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80180819
カット幅15mm
¥
310,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180828
カット幅20mm
¥
310,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180837
カット幅25mm
¥
310,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180846
カット幅30mm
¥
310,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください