ホワイトサム
WT伸縮パイカッター
安価なパイカッター。正確な均等幅にカットできるパイカッターです。
材質
ステンレス製
径(Φ)×全長(mm)
刃径55×223
内容量
1個
注意
※刃先は鋭利なので、取扱いにご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
最大幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80180715
5連
最小:約45
505
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180724
6連
最小:約55
630
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください