曜日別特売

ENDOギッタークープ小

ENDOギッタークープ小 - ホワイトサムENDOギッタークープ小 - ホワイトサム

生チョコレートや羊羹、ゼリーなど柔らかい商品のカットに。カット台は取り外し可能で衛生的です。

用途カット台にのせた商品を縦にカットし、90℃回転させて正方形にカット。付属品Tバー1ケ・レンチ1ケ・スパナ大2ケ・スパナ小1ケ・ボトルナット6組・下敷(ステンレス)1枚・替ワイヤー40本材質本体・カット台:ステンレス製寸法(mm)カット台:220×235質量(kg)約7.4外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×310×140内容量1台
注意
※ワイヤーの取扱いには十分に御注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80180855カット幅20mm
280,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80180864カット幅25mm
280,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする