曜日別特売

電子レンジ22L

電子レンジ22L - アイリスオーヤマ電子レンジ22L - アイリスオーヤマ電子レンジ22L - アイリスオーヤマ電子レンジ22L - アイリスオーヤマ電子レンジ22L - アイリスオーヤマ電子レンジ22L - アイリスオーヤマ電子レンジ22L - アイリスオーヤマ電子レンジ22L - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます

周波数(Hz)50/60質量(g)9600容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
高周波出力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24912635IMB-F2202-W22900、600、500、200相当495×365×302ホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
24912644IMB-F2202-B22900、600、500、200相当495×365×302ブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

便利な時短ブースト機能の使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24912644
2023-12-11
用途: 昼食時

寒くなり、お弁当を温めて食べる従業員が多くなったので電子レンジを1台追加しました。
ブランド名で惹かれましたが操作も簡単で、使いやすいです。庫内もフラットでお手入れも楽そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする