伸晃
シンク下収納 フリーラック2段 伸縮 (50-75cm)
シンク下のサイズに合わせて使える伸縮タイプのフリーラック。
棚板は取り外しが可能なので、排水トラップを避けて棚が作れます。
用途
シンク下収納、キッチン収納として。流し台下 洗面台下 整理ラック 収納ラック フライパン収納 食器棚 シンク下伸縮 二段
耐荷重(kg)
1段あたり5
組立時間
約10-20分
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
タイプ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80185868
VR-BK
トレーなし
棚板・メネジ:PP、フレーム:PS、パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS)
トレーなし
50-75×30.3×39.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185859
VR-303
トレーあり
【フリーラック】フレーム:スチロール樹脂、棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:スチール(PPコーティング)(樹脂部:ABS樹脂)【スライドトレー】トレー:ポリプロピレン、車輪:ポリアセタール
トレーあり
本体:50-75×30.3×39.8、スライドトレー:15.1×45×5.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください