曜日別特売

電気ケトル 1.5L フィルター付き

電気ケトル 1.5L フィルター付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付き - YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

空焚き防止機能搭載
本体二重構造で熱くならない
電源プレートは裏面コード収納可能
蓋が取り外せてお手入れ簡単
入切のみの簡単操作
注ぎ口にフィルター搭載

用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん消費電力(W)1200質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5内容量1個
取扱説明書:(0.37MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80185947YKPA-1215(W)1.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
80185956YKPA-1215(B)1.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80185956
2025-12-14
用途: 外現場で休憩タイムに使用します。
建設業・工事業

山善さんのケトルはモノタロウで3度目の購入になりますがコスパと使い易さが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする