つくし工房
作業工程パネル ご近隣の皆様へ No.2+No.4-S付
No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品
ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個)
材質
樹脂・アルミ枠仕上
厚さ(mm)
23
寸法(mm)
H940×W1840
質量(kg)
約10.3
品番
GM-212-MT
入数
1台
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186884
GM-212
¥
54,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください