オータムパンプキンピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。ハロウィン用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル、ポリエチレン、発泡スチロール、天然素材:ラフィア
色イエローグリーン
直径(Φcm)カボチャ3
分類かぼちゃ パンプキン
長さL×幅W(cm)19×12
寸法(幅W×高さH)(cm)どんぐり1.7×2.2
内容量1袋(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。