シャビーパンプキンスプレー

シャビーパンプキンスプレー 東京堂 シャビーパンプキンスプレー 東京堂

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。ハロウィン用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル、パンプキン:発泡スチロール、天然素材:松かさ グリーン 直径(Φcm)パンプキン:5~7.5 長さ(cm)46 分類実付き枝もの 内容量1本(1本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80189858 HW001022
1,220
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,150 / 税込 1,265
全国 48 1,150 / 税込 1,265
北海道地方 1 1,700 / 税込 1,870
北海道地方 48 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 48 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする