東京堂 東京堂の 店舗什器・備品 東京堂の 看板・POP・掲示用品 東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾) メリーギフトピック メリーギフトピック 注文コード 手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン、ポリエステル、発泡スチロール、松笠:天然素材 色レッドグリーン 分類クリスマス 長さL×幅W(cm)19×15 内容量1袋(3本) 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 XP004003 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80190750 XP004003 ¥1,080 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリスマス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レジンサンタスタンド 東京堂 税込¥956 ¥869 バスケットへ レジンスノーマンスタンド 東京堂 税込¥956 ¥869 バスケットへ ウッドフェンス 東京堂 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ サンタオーナメント 東京堂 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ キャンディースティック 東京堂 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ マンザニータエレガンテ MAGIQ(東京堂) 税込¥5,498 ¥4,998 クリスマストナカイパーツ 東京堂 税込¥791 ¥719 バスケットへ ウォームツリーオーナメント 東京堂 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ヒュッゲレジンサンタ 東京堂 税込¥967 ¥879 バンブーベルB 東京堂 税込¥879 ¥799 バスケットへ バンブーベルA 東京堂 税込¥879 ¥799 バスケットへ ソリッドスターS 東京堂 税込¥714~ ¥649~ グロススターパーツ 東京堂 税込¥538 ¥489 バスケットへ おすわりレインディア 東京堂 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ ベルベラウンドオーナメント 東京堂 税込¥758 ¥689 ウォームオーナメント 東京堂 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ スノーエンジェルパーツ 東京堂 税込¥538 ¥489 バスケットへ ベルベリボンオーナメント 東京堂 税込¥747 ¥679 グロッシーボールブッシュ MAGIQ(東京堂) 税込¥967 ¥879 バスケットへ ブルーリースノーフレーク 東京堂 税込¥593 ¥539 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品季節販促・店舗装飾用品 (店飾)冬季クリスマス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冬季」にはこんなカテゴリがあります 冬季汎用 クリスマス 歳末・お正月 バレンタイン・ホワイトデー・節分 シェアする マイページ 最近見た商品