パンプキンパーツ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様3型×各4コアソート
材質木製
色オレンジ/ナチュラル/ゴールド
分類ハロウィン
長さL×幅W(cm)3.5~4×3.5~4、リーフ:3.8×4、葉付カボチャ:3.5×4、カボチャ:4×3.5
内容量1袋(12個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。