ZAT ショルダーバッグ

ZAT ショルダーバッグ - モリトZAT ショルダーバッグ - モリトZAT ショルダーバッグ - モリトZAT ショルダーバッグ - モリト

ウェルディング加工(溶着)により水や泥汚れをシャットアウト。
汚れたら外側も内側もバッグごと水で簡単丸洗いOK。
雨や泥で汚れたレジャーウェア、シューズ、ギアなどをそのままバッグイン。
バッグを洗う際や、背負う必要がないときに、必要に応じて着脱可能なショルダーベルト。

用途ショルダーバッグ質量(g)約600(内ショルダーベルト約100)寸法(約)W45×H48.5×D13cm(開口時の測定値)容量(L)10内容量1個
注意
※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。
※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80246138-ブラック
2,900
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
80246147-カーキ
2,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
80246156-グレー
2,900
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80246165-イエロー
2,900
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする