曜日別特売

パイプエンジンガード Upper

パイプエンジンガード Upper - DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード Upper - DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード Upper - DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード Upper - DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード Upper - DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード Upper - DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード Upper - DAYTONA(デイトナ)

ガソリンタンクに沿うデザインのパイプエンジンガード。
不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。
負荷のかかる前方の部分を短くし、左右を連結させることで更に高い強度を発揮。
全体のイメージを損なわないパイプレイアウト。
Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。
目立たないマットブラック塗装済み。
メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。
MADE IN JAPAN。
【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]
・左右セット

用途
適合車種:Vストローム250SX(23)
軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に
タンクに沿うフレームワークで、装着しても目立ちにくいデザイン
負荷が掛かる部分は短く設計、左右を連結させて高い強度を発揮
別売の Lower(品番:43511)との同時装着可能
適合Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]材質スチール製マットブラック塗装パイプ径(Φmm)25.4(メインパイプ)総質量(kg)約6.2内容量1セット
注意
※ 樹脂パッド(リダクションスライダー)は付属しません。(装着可能)
※ 別売のLower(品番:43511)との同時装着可能。
※ 純正マフラー以外は同時装着できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8024584943510
38,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする