PROGRIP スタンダードシリーズ 729タイプ

PROGRIP スタンダードシリーズ 729タイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 729タイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 729タイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 729タイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 729タイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 729タイプ - DAYTONA(デイトナ)

ほどよい握り心地のシングルラバー。
ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。
エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
【PROGRIP(プログリップ)】
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。
MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。

用途
Φ22.2mmハンドル用グリップ
グリップ長:122mm、内径(左/右):22mm/25mm
エンド貫通タイプ
ほど良い握り心地のスタンダードラバー
スポーツタイプ向きのデザイン
材質スタンダードラバー長さ(mm)122ブラックタイプエンド貫通内径(mm)22/25(左右)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8024579737002
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする