PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ

PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

ほどよい握り心地のシングルラバー。
ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。
エンド非貫通でバーエンドを付けないタイプ。
【PROGRIP(プログリップ)】
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。
MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。

用途
Φ22.2mmハンドル用グリップ
グリップ長:125mm、内径(左/右):22mm/25mm
エンド非貫通タイプ
ほど良い握り心地のスタンダードラバー
バーエンドを付けないビンテージタイプ向きのデザイン
材質スタンダードラバー長さ(mm)125ブラックタイプエンド非貫通内径(mm)22/25(左右)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8024581524143
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: オートバイのレストア
その他業種

W1Sのハンドルグリップが朽ちてしまっていました。復刻版のグリップは高価格なのでオリジナルによく似たのがないか探していたところ、ちょうどええ感じのがあったので注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする