PROGRIP ハードGELシリーズ 718-RAタイプ

PROGRIP ハードGELシリーズ 718-RAタイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP ハードGELシリーズ 718-RAタイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP ハードGELシリーズ 718-RAタイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP ハードGELシリーズ 718-RAタイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP ハードGELシリーズ 718-RAタイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP ハードGELシリーズ 718-RAタイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP ハードGELシリーズ 718-RAタイプ - DAYTONA(デイトナ)PROGRIP ハードGELシリーズ 718-RAタイプ - DAYTONA(デイトナ)

MotoGPライダーが実際に使用している耐摩耗性モデルのハンドルグリップ。
ハードなスロットルやクラッチ操作でも摩耗しにくいハード素材のアウターラバー採用。
インナー側も少し硬度を上げることでハンドルとの密着製を高めています。
スポーツタイプにおすすめです。
エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
【PROGRIP(プログリップ)】
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。
MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。

用途
Φ22.2mmハンドル用グリップ
グリップ長:122mm、内径(左/右):22mm/25mm
エンド貫通タイプ
ハードなスロットルやクラッチ操作でも摩擦しにくいハードゲルを使用
MotoGPライダーが実際に使用しているハードタイプ
材質ハードゲル長さ(mm)122タイプエンド貫通内径(mm)22/25(左右)内容量1セット
注意
※ ハードGELの材質は溶剤に弱いため、エポキシ樹脂製の専用グリップボンドをご使用ください。メーカーグリップ接着剤(品番:93129)をおすすめします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8024572716860ブラック/グレー
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
8024573616857ブラック/ブルー
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
8024574516856ブラック/レッド
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする