持ち運べるバスケット2段ストッカー
幅37cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。
キッチン・サニタリー・クローゼットなど、色々な場所で使用できて便利です。
「真っすぐ置き」「斜め置き」「真っすぐ+斜め置き」自由度の高いストッカーです。
バスケットを受けるパイプは それぞれ2段階(13.5cm間隔)で高さ調節ができます。
美しい木目のナチュラルな天板は、プリント化粧繊維板を使用しています。
バスケットは、斜めに置くと収納物の出し入れがしやすく、真っすぐに置くとバスケットの引き出し易くなります。
用途ランドリーや給湯室などの収納、ラック、ストッカーとして。
材質(本体・バスケット)スチール・粉体塗装、(天板)プリント化粧繊維板、(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル、(キャスター)樹脂
質量(kg)7
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×45.5×90
内容量1台
注意
※組立品です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 910 / 税込 ¥ 1,001 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,819 / 税込 ¥ 2,001 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |