高速オーブン 44リットルタイプ ステンレス

高速オーブン 44リットルタイプ ステンレス - ノーリツ高速オーブン 44リットルタイプ ステンレス - ノーリツ

毎日の献立を豊かに
ガスの炎だからスピーディー&パワフル
ガスオーブンは立ち上がりが早く、強い火力で一気に過熱。ハイパワーでスピーディーに焼き上げます。また焼くだけでなく、「煮る」「蒸す」など多彩な調理法が楽しめて、毎日の献立が充実。脱脂効果や少ない油で揚げものに仕上げるなど、ヘルシー調理ができます。
<調理性能>
ツインファン過熱機構、イースト発酵
<操作・お手入れ性能>
ネクストサイン、省エネ設計

付属品角皿(2枚)、丸皿(1枚)、焼網(1枚)高さ(mm)排気口側:545~655外形寸法W598 x D550 x H525~635 mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:355×395×255庫内容量(L)44入数1台内容量1台
注意
※ビルトインガスコンロがノーリツまたはハーマン製である必要がございます。ご注意ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80289940NDR601CSTKLPG
286,300
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80289949NDR601CSTK12A・13A
286,300
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする