APP HDMI IN

APP HDMI IN - 慶洋エンジニアリングAPP HDMI IN - 慶洋エンジニアリングAPP HDMI IN - 慶洋エンジニアリングAPP HDMI IN - 慶洋エンジニアリングAPP HDMI IN - 慶洋エンジニアリング

データ通信用USBポートに繋げてHDMI出力機器を接続するだけ
HDMI入力の無い車両でも、車両のデータ通信用USBポートに本器を繋ぎ、ファイヤースティックTV、DVDプレーヤー、地デジチューナー、ゲーム機のHDMI出力を本器に繋げて楽しむことができます。
USB Type-A/Type-C に対応
USB変換(A⇒C)コネクタを付属しているのでどの車両にも接続可能
小型軽量で、バッテリーレス
置き場所に困らないコンパクト設計、バッテリーを搭載していないので車内でも安全安心に使用できます。
地デジチューナーとのセット購入がおすすめです

仕様HDMI入力:Standard HDMI 1.4、2K(2560×1440)60Hz、1080P(1920×1080)60/50Hz、720P(1280×720)60/50Hz付属品USB Type-AtoC 変換コネクタ、取扱説明書(保証書付き)電源5V(USB)本体質量(g)約45(ケーブル含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×58×14メモリー128MB+16MB ROM使用CPUDual-core 1.0GHz Arm Cortex-A7適合車種有線Apple CarPlay対応のディスプレイオーディオ搭載車OSLinuxWi-Fi○(Only for update)内容量1台
注意
※アダプターのUSBポートはファームウェアのアップデート用に設計されております。電力供給には使用しないでください。
※「APP HDMI IN」とAppleCarPlayの同時使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80290974AN-S134
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする