オートレインタイムスイッチ

オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気

開始時刻は1日9回まで設定できる
出力時間は1秒から99分まで設定可能です。
DC24V電源搭載(FV811-DC24)
AC24V電源搭載(FV811-AC24)
外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
標準はクリーム色のケースです。
タイプ11は時刻毎にかん水時間を変更できます。
サブタイマー8組が順番でも一斉でもOK。
電源部の耐雷特性を強化しています。
6系統(FV611)・4系統(FV411)もあります。

用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約40 電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115% 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償連続5年間 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用電圧をAC100V、AC200Vからお選びください。
※50/60Hzは裏面のスイッチにより切り替えできます。
※タイマーは湿度と粉塵を嫌います。
※電磁弁をご使用になる場合は専用電磁弁(GSVX、GSV2X)をお使いください。
※感電事故防止の為、電源には漏電ブレーカー設置の有無を確認してください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80290396 FV-802 DC24V DC24V1A
109,000
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80290405 FV-411 AC24V AC24V1A
109,000
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80290414 FV-411 DC24V DC24V1A
109,000
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80290430 FV-412 AC24V AC24V1A
109,000
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80290439 FV-412 DC24V DC24V1A
109,000
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80290448 FV-611 AC24V AC24V1A
119,000
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80290457 FV-611 DC24V DC24V1A
119,000
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80290466 FV-612 AC24V AC24V1A
119,000
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80290475 FV-612 DC24V DC24V1A
119,000
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80290484 FV-811 AC24V AC24V1A
129,000
119,800
131,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80290500 FV-811 DC24V DC24V1A
129,000
119,800
131,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
80290509 FV-812 AC24V AC24V1A
129,000
119,800
131,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする