オートレインタイムスイッチ

オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気 オートレインタイムスイッチ スナオ電気

かん水開始時刻は1日30回まで設定でき、各開始時刻毎にかん水時間を変えられます。
外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎にかん水時間を変えられます。
2台以上の連結も可能になりました。
DC24Vの電磁弁にはFV822-DC24、AC24Vの電磁弁にはFV822-AC24
従来のFV812などと同様に、ボタン一つでかん水時間を80%・60%に変更が可能です。
新機能:日射比例コントローラーなどからの外部信号による自動かん水が1日50回まで設定可能になり、各回のかん水時間も変えられます。また、2台以上の連結も可能になりました。タイマーによる自動かん水は30回まで登録可能です。
各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。
従来のFV*12シリーズと同様にかん水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。また、開始時刻毎にかん水時間の変更もできます。
6系統(FV622)・4系統(FV422)もあります。

用途かん水制御盤 周波数50Hz/60Hz共用 電源電圧(V)AC100 又は AC200 (端子選択) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約40 電圧変動許容範囲各電源電圧の85%~115% 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償連続5年間 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用電圧をAC100V、AC200Vからお選びください。
※50/60Hzは裏面のスイッチにより切り替えできます。
※タイマーは湿度と粉塵を嫌います。
※電磁弁をご使用になる場合は専用電磁弁(GSVX、GSV2X)をお使いください。
※感電事故防止の為、電源には漏電ブレーカー設置の有無を確認してください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80290518 FV-812 DC24V DC24V
129,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80290527 FV422-DC24 DC24V
119,000
109,800
120,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80290536 FV422-AC24 AC24V
119,000
109,800
120,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80290545 FV622-DC24 DC24V
129,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80290554 FV622-AC24 AC24V
129,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
80290570 FV822-DC24 DC24V
139,000
129,800
142,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする