曜日別特売

カラーシール 50x80mm

カラーシール 50x80mm - 金鵄製作所カラーシール 50x80mm - 金鵄製作所カラーシール 50x80mm - 金鵄製作所カラーシール 50x80mm - 金鵄製作所カラーシール 50x80mm - 金鵄製作所カラーシール 50x80mm - 金鵄製作所カラーシール 50x80mm - 金鵄製作所カラーシール 50x80mm - 金鵄製作所

【在庫限り特別価格!】紫・赤・黄色をラインナップした、様々な用途にお使いいただけるシールです。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しており、丈夫で破れにくく、水に強いです。油性ボールペンや油性ペンで書き込みすることが可能です。

材質ユポ#80寸法(mm)50×80(1枚当たり)タイプ糊:溶剤強粘
注意
※サイズ(50x80mm)はシール1枚当たりのサイズです。1シート当たりのサイズではありませんのでご注意下さい。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8030380091055-0201袋(20枚)1袋:20枚入(5片×4シート)
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
8030380991056-0201袋(20枚)1袋:20枚入(5片×4シート)
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
8030381891057-0201袋(20枚)1袋:20枚入(5片×4シート)
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
8030382791055-0001袋(100枚)1袋:100枚入(5片×20シート)
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
8030384591057-0001袋(100枚)1袋:100枚入(5片×20シート)
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
8030383691056-0001袋(100枚)1袋:100枚入(5片×20シート)
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする