ボイスレコーダー8GB内蔵(電話記録音可能)
ワンボタンの簡単スイッチで、起動後すぐに録音開始。
MagSafe 対応。スマホ背面に取付で通話も録音できる。(※ノイズキャンセリング搭載)
音声データはスマホアプリ/PC どちらからでも管理可能。
本商品の録音アプリと、外部の文字起こしアプリや要約アプリと連携することで、録音データを文字データとして生成することができます
議事録などの作成時間の短縮が可能になり作業効率アップ
ChatGPT/Notta/Texter などのアプリにも対応で様々な用途として使用可能。"
用途会議の議事録作成・講義のノート代わりに・移動中のメモ代わりに・音楽の録音に・スマホに連動させればアプリからも録音可能
セット内容ボイスレコーダー本体、Type-C/USB-A ケーブル、MagSafe 補助マグネットシール
寸法(mm)約100×65×12
質量(g)約85
電源リチウムイオン電池(USB電源から充電)
対応OSAndroid 5.0 以降 / iOS9.0 以降
対応機種MageSafe対応のiPhone12以降(非対応の機種は付属のマグネットシールをご使用ください)
メモリー8GB内蔵
保存形式MP3/WAV
動作温度、湿度範囲温度:0~50℃、湿度:90%以下(結露無きこと)
録音時間約50時間
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)90以下(結露無きこと)
録音方式WAV/OPUS
バッテリー稼動時間約60時間
BluetoothBluetooth 5.0
内容量1個
注意
※本製品をご使用の前に、試し録音をして動作をご確認ください。※録音データに関しては一切の責任を負いかねます。
※本製品の使用にて生じた、金銭上の損害またいかなる請求についても、一切の責任を負いかねます。
※他者の著作権を侵害しない範囲でご使用ください。
※録音データの移行には付属のケーブルをご使用ください。