設定情報
販売価格(税別)¥12,780~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 スマートコード式 エルデ

【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 スマートコード式 エルデ ニチベイ

※エルデN8427(画像はN8027)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 スマートコード式 エルデ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます

注文コード80309190 部品:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000(10mm単位にて) 取付高(mm)300~3000 製品幅(mm)305~2700(5mm単位にて) 生地色柄見本確認 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※スマートコードの長さは「取付高さについて参考資料」に準じます
※ウォッシャブル仕様はウェイトバーが袋縫い仕様となります。
※製作可能面積は6m2以内
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(W595mm以下は1:3以内)
※製品幅が2005mm以上の製品は巻き取りパイプが太くなります
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
読込中…
 
 
 

商品説明動画

ニチベイ ロールスクリーン ソフィー スマートコード式 操作方法

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80309190 RSWI-O 84936515 RSWI-O RSWI-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィ― ウォッシャブル仕様 スマートコード式 エルデ ニチベイ 84936515 【オーダー】ロールスクリーン ソフィ― ウォッシャブル仕様 スマートコード式 エルデ ニチベイ 1台 12,780 税込14,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする