曜日別特売

チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm

チタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm - アイメディアチタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm - アイメディアチタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm - アイメディアチタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm - アイメディアチタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm - アイメディアチタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm - アイメディアチタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm - アイメディアチタンシェフ脱着ハンドル式フライパン 20cm - アイメディア

ハンドル部分は簡単に取り外しが可能な脱着タイプ(専用ハンドルは別売)
手間がかかるオーブン料理も手軽に作れるので熱々の料理をそのまま食卓へ。
お皿へ移し替え不要だから洗い物が減ってお手入れも簡単です。
重ねてコンパクトに収納もできるから、場所を選ばず省スペースを実現。収納場所に困りません。
チタンの粒子は軽量で強度が高いため、耐食性や耐熱性に優れています。
ロケットに使用されている「チタン粒子」配合コーティングだから、耐摩耗性テスト驚異の200万回クリア(※200万回使用できるということではありません。)
底厚なので保温力・蓄熱に優れ、熱伝導率が良いです。
底面全体を均一の温度にすることで美味しく調理できます。ガスはもちろん、IHなどにも対応してるので、様々な熱源でご利用いただけます。
外面は汚れが落しやすい2層のセラミックコーティング。内面はチタン粒子を配合したフッ素樹脂コーティングで焦げ付きにくく、水を流すだけでスルリと簡単に洗い流せます。
耐久性に優れ、お手入れも簡単です。食洗機対応だから、後片付けの手間を軽減し家事時間の短縮にもなります。
お手入れとお片付けと便利なフライパンです。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)厚さ(mm)底(はり底含む):3.5質量(g)(約)430規格20cm加工【表面】内面/ふっ素樹脂塗装加工、外面/セラミック塗装加工使用可能機種熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応)寸法(cm)パッケージサイズ:(約)21.7×22.7×6.4内径(cm)最大20深さ(cm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803258951010050
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする