CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄

CHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄 - ウノフクCHARMISS(シャルミス) ショッピングカート ネコ柄 - ウノフク
(1件のレビュー)

個性的なネコがいっぱいの可愛くて楽しいネコ柄カートです。
容量たっぷりの頼もしいサイズ。
ペットボトル、牛乳、お味噌や醤油、缶詰や10Kg以内のお米など持ち帰りに苦労する重たい荷物もラクに運べます。
保冷シートもあり冷たさをキープ。底面は取り外し可能で内側に付いた汚れや水滴はタオルでサッと拭くだけの簡単お手入れ。
さらに店内のレジかごカートに取り付け可能でお買い物中、置き去りにせずに済みます。
お買い物だけでなく、キャンプやBBQなどイベントでも荷物運びに便利です。

材質ポリエステル質量(g)約1680容量(L)約25ポケット数ファスナーポケット×1生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体8032531715-5038-20グレー
5,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
本体8032532615-5038-32ピンク
5,000
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体8032533515-5038-80ネイビーブルー
5,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体8032534415-5038-81スカイブルー
5,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: ご高齢者からの依頼で、こちらを手配いたしました。
自動車・二輪車・自転車関連業

そっけない程シンプルで、軽量、扱いやすい。本業は自転車店ですが、ご自身で捜し歩くのが大変な、地域のおばあちゃんに、安価でお勧めしやすい商品です。柄も単一でなく、いろいろなネコちゃんがいて、明るいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする